• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice skrawające GARANT Master Mute QC/33

Nr art.: 264835 QC/33
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania lewe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 20 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SIL
pasująca wymienna płytka skrawająca 16
Kąt przyłożenia 93 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 26 mm
Przesunięcie osi L3 15 mm
długość całkowita L 22 mm
śruba mocująca płytki obracane 269023 2
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264835 QC/33
EAN / GTIN 4251414902916
Numer producenta 264835 QC/33

Opis

Wykonanie:

Do płytek do toczenia gwintów rozm. 16.

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka