Głowice skrawające GARANT Master Mute QC/24

Nr art.: 264834 QC/24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania prawe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 20 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDUCR
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Kąt przyłożenia 93 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 24 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
długość całkowita L 21 mm
śruba mocująca płytki obracane 269023 1
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Numer producenta 264834 QC/24

Opis

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka