{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 20 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | STUCR | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
Kąt przyłożenia | 93 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 24 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269023 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264834 QC/28 | |
EAN / GTIN | 4251414902725 | |
Numer producenta | 264834 QC/28 |