{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SVJBR/L 2020H16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1604.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269023 3 | |
płytka podporowa | 259033 5 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 7 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 261122 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122548 | |
Numer producenta | 261122 20/16 |