{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A10K STFCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 12 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 6,2 mm | |
wysokość mocowania L2 | 9 mm | |
długość główki L1 | 22 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260933 10/11 | |
EAN / GTIN | 4062406711023 | |
Numer producenta | 260933 10/11 |