{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SRGCR/L 1616H08 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.T 0803 | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 18,8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 29 | |
Kąt ustawienia κ | 30 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260607 16/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059491 | |
Numer producenta | 260607 16/08 |