Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm

Nr art.: 260607 20/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRGCR/L 2020K06
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 15,3 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260607 20/06
EAN / GTIN 4062406059477
Numer producenta 260607 20/06