DC. T 11T302 HB7120-1

Nr art.: 260458 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Articolo
    11,86 € / Articolo
  • z 10 Articolo
    9,88 € / Articolo
na zamówienie
w magazynie
551 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tipo Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T302
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HB7120-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów VM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260458 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197817327
    Numer producenta 260458 HB7120-1

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe