DC.T 11T302, Gatunek: HB7140-2

Nr art.: 260458 HB7140-2
Rabat
57,46 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    38,79  PLN 57,46 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    32,36  PLN 47,89 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
746 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT11T302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7140-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698
Numer producenta 260458 HB7140-2