Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm

Nr art.: 260309 20/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDJCR/L 2020K11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 20,5 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 3
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260309 20/11
EAN / GTIN 4045197652638
Numer producenta 260309 20/11