DC.T 11T304 HB7415-1

Nr art.: 260359 HB7415-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,53  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7415-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne S
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów TIS
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 110 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260359 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749644
    Numer producenta 260359 HB7415-1

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe