{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7120-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | VS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 290 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260359 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817280 | |
Numer producenta | 260359 HB7120-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Gatunek: HB7120-1
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
47,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
73,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
60,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
47,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7120-1 | HU7315-1 | HB7415-1 |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | N | S |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |