{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7130-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 270 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260353 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406769215 | |
Numer producenta | 260353 HB7130-2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Gatunek: HB7130-2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
31,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Łamacz wiórów | VS | VS | VS | MF |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M | M | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |