{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Numer artykułu | 260353 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817266 | |
Numer producenta | 260353 HB7120-1 |