{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7035-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260353 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874115 | |
Numer producenta | 260353 HB7035-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Gatunek: HB7035-1
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
31,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 330 m/min |