Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm

Nr art.: 260301 16/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 1616M11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 8,6 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 21 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269021 2
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Numer producenta 260301 16/11