{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SDNCN 1212M11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 6,2 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 21 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 150 mm | |
śruby mocujące | 269021 2 | |
Kąt ustawienia κ | 62,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260301 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197797971 | |
Numer producenta | 260301 12/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |