Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm

Nr art.: 260301 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 1010M07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 5,2 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 15 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Numer producenta 260301 10/07