Noże 16/11 mm

Nr art.: 260300 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 8 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 16 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 3
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260300 16/11
EAN / GTIN 4045197878250
Numer producenta 260300 16/11