Oprawka SDNCN 62,5°, do płytek skrawających DC.., wersja neutralna

Nr art.: 260300 20/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 2020K11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 10 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 20 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 3
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Numer producenta 260300 20/11
Manufacturer GE-TOOLING S.R.L., Via Elsa Morante 71, 41123 MODENA, Italia

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka