DC.T 11T304, Gatunek: HB7035-1

Nr art.: 260462 HB7035-1
Rabat
57,46 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    39,09  PLN 57,46 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    32,57  PLN 47,89 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7035-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 320 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260462 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874160
Numer producenta 260462 HB7035-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


DC.T 11T304, Gatunek: HB7035-1

DC.T 11T304, Gatunek: HB7035-1

na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46 PLN
39,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89 PLN
32,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
185 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46 PLN
39,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89 PLN
32,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
47,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
34,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2 2 2
promień naroża 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza HM HM HM HM
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły ciągły w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SM SM SM PM
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia