CC.T 060204, Gatunek: HB7010-1

Nr art.: 260052 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    42,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    35,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja MF
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 500 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260052 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780393
Numer producenta 260052 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CC.T 060204, Gatunek: HB7010-1

CC.T 060204, Gatunek: HB7010-1

na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96 PLN
29,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79 PLN
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96 PLN
29,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79 PLN
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od 1  szt.
48,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
40,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
26,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204 CC.T 060202
Warunki skrawania ciągły w niewielkim stopniu nieciągły w znacznym stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 1 mm 0,4 mm - 2 mm
Łamacz wiórów SS SS SS WSS PF
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 2,5 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
Zastosowanie główne P P P P P