CC.T 060204 HB7315-1

Nr art.: 260052 HB7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7315-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260052 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769307

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka