{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | WSS | |
tolerancja | MF | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260053 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948816 | |
Numer producenta | 260053 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Gatunek: HB7020
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
35,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
26,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |