Wytaczaki z HSS, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 1012/06mm

Nr art.: 260023 1012/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH1012K SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 14 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
Szerokość szyjki L4 10 mm
długość główki L1 38 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260023 1012/06
EAN / GTIN 4045197652140
Numer producenta 260023 1012/06