Zestawy wytaczaków z HSS, lewe

Nr art.: 260025
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 438,25 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Przesunięcie osi L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
wysokość mocowania L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Szerokość szyjki L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
długość całkowita L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Długość wysięgu L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
śruby mocujące 269028 7
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260025
EAN / GTIN 4045197652218
Numer producenta 260025