Wytaczaki z HSS, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 0610/03mm

Nr art.: 260023 0610/03
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH0610H SCLCR/L03
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0301..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 7 mm
Przesunięcie osi L3 2,5 mm
wysokość mocowania L2 9 mm
Szerokość szyjki L4 6 mm
długość główki L1 24 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 13
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096
Numer producenta 260023 0610/03