Wytaczaki HM 16/09 mm

Nr art.: 260016 16/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E16R SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 18 mm
Przesunięcie osi L3 10 mm
wysokość mocowania L2 15,5 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260016 16/09
EAN / GTIN 4045197651839
Numer producenta 260016 16/09