Wytaczaki HM 6/03 mm

Nr art.: 260016 6/03
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 6 mm
wielk. płytki 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E06J SCLCR/L03
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0301..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 7 mm
Przesunięcie osi L3 3,5 mm
wysokość mocowania L2 5,8 mm
długość główki L1 10 mm
długość całkowita L 110 mm
śruby mocujące 269028 19
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260016 6/03
EAN / GTIN 4045197651792
Numer producenta 260016 6/03