Noże 10/06 mm

Nr art.: 260015 10/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCACR/L 1010M06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 10 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260015 10/06
EAN / GTIN 4045197797599
Numer producenta 260015 10/06