• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 8/06mm

Nr art.: 260015 8/06
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCACR/L 0808M06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L4 8 mm
długość główki L1 8 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260015 8/06
EAN / GTIN 4045197797582
Numer producenta 260015 8/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com