Noże 20/09 mm

Nr art.: 260001 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 9 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SCSCR/L 2020K09
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 22 mm
    długość całkowita L 126 mm
    śruby mocujące 269028 2
    płytka podporowa 269005 1
    śruba do płytki podporowej 269013 2
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260001 20/09
    EAN / GTIN 4045197929266
    Numer producenta 260001 20/09

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka