Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 260001 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCSCR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 27 mm
długość całkowita L 151 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 6
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260001 25/12
EAN / GTIN 4045197929303
Numer producenta 260001 25/12