Noże 32/12 mm

Nr art.: 255796 32/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe,
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu CRSNR/L 3225P12
pasująca wymienna płytka skrawająca RN.. 1207..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 34 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 43
śruba do płytki podporowej 259025 2
zacisk 259035 3
podkładka zacisku 259041 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135
Numer producenta 255796 32/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.