CNGA 120412, KBN35M, Typ: MET

Nr art.: 255624 MET
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNGA 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek KBN35M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej MET
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,3 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255624 MET
EAN / GTIN 4960664544059
Numer producenta TBA01462

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CNGA 120412, KBN35M, Typ: MET

CNGA 120412, KBN35M, Typ: MET

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
376,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,66  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,66  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
297,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
297,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 1 1 2 2
promień naroża 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNGA 120412 CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek KBN35M BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka