CNMA 120412, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

Nr art.: 255582 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMA 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek BUX220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255582 M
EAN / GTIN 4045197817631
Numer producenta 255582 M

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykonanie jednorazowe.
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne kształty, wielkości i promienie naroży dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CNMA 120412, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

CNMA 120412, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
120,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 1 1 2 2
promień naroża 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka