DNMA 150612 M

Nr art.: 255588 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMA 150612
    promień naroża 1,2 mm
    Gatunek BUX220
    Materiał ostrza CBN
    Warunki skrawania ciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej M
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
    liczba wymian/ostrzy 1
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 255588 M
    EAN / GTIN 4045197817662
    Numer producenta 255588 M

    Tabela zastosowań

    Stal < 55 HRC
    H
    Stal < 60 HRC
    H
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    • Wykonanie jednorazowe.
    • Jednoostrzowe.

    Wskazówka:

    Inne kształty, wielkości i promienie naroży dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka