{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1606.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
części zamienne | 259981 6 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941879 | |
Numer producenta | 255110 25 |