Zestaw noży, prawe, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 255110 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
kod ISO uchwytu PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 25 mm; 22 mm
długość całkowita L 100 mm
części zamienne 259981 4
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855
Numer producenta 255110 16