{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 28 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
Część zamienna | 259981 5 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941862 | |
Numer producenta | 255110 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |