Noże 25/06 mm

Nr art.: 251917 25/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 6 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PWLNR/L 2525M06
    pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604..
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 16 mm
    długość całkowita L 150 mm
    płytka podporowa 259031 25
    Dźwigienka 259015 9
    śrubado dźwigni 259018 6
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
    zestaw kołków sprężystych 259047 3
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251917 25/06
    EAN / GTIN 4045197651372
    Numer producenta 251917 25/06

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka