{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PWLNR/L 1616H08 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 20 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
płytka podporowa | 259031 40 | |
Dźwigienka | 259015 2 | |
śrubado dźwigni | 259018 2 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251917 16/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651389 | |
Numer producenta | 251917 16/08 |