{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | MVJNR/L 2020H16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
płytka podporowa | 259033 10 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 7 | |
łapki zaciskowej | 259038 19 | |
śruba do łapki zaciskowej | 259021 7 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 251697 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734640 | |
Numer producenta | 251697 20/16 |