TNMG 160404 HU7305-1

Nr art.: 251542 HU7305-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU7305-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów AM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 700 m/min
powłoka bez powłoki
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251542 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749835
Numer producenta 251542 HU7305-1