{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
wielk. płytki | 22 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | MTJNR/L 3232 P22 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TN.. 2204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
długość główki L1 | 36 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
Zestawy śrub, | 259023 2 | |
płytka podporowa | 259031 33 | |
łapki zaciskowej | 259038 13 | |
zatrzask. kołk. | 259049 2 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251406 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197656919 |