{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 220404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251586 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699421 | |
Numer producenta | TAA06420 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
TNMG 220404, Gatunek: CA510
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Gatunek | CA510 | HB7010-1 |
Łamacz wiórów | PS | SM |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |