TNMG 220408 CA515

Nr art.: 251587 CA515
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 220408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA515
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PS
głębokość skrawania ap 1 mm - 4,5 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 435 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251587 CA515
EAN / GTIN 4960664677719
Numer producenta TAB06421

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka