{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251254 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698615 | |
Numer producenta | TAA05216 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Gatunek: CA510
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
62,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie
od
1
szt.
96,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
80,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
696 sztuk w magazynie
32,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Gatunek | CA510 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Łamacz wiórów | PS | SM | SM | SM | SM | PM |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | P | P | P | P |