{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 150608 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251230 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764140 | |
Numer producenta | 251230 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNMG 150608, Gatunek: HB7020
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
95,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
79,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
31,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 8 | 8 | 8 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Gatunek | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |