SNMG 120408 HB7010-1

Nr art.: 251224 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7010-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów SM
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 6 mm
    posuw f 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 440 m/min
    liczba wymian/ostrzy 8
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251224 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780041
    Numer producenta 251224 HB7010-1

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe